Motion
30320
Usine à bout sphérique SGS® - série 3B , matériau en carbure, 5/32 po de diamètre de l’usine, 1/2 po de longueur de coupe, 3/16 po de diamètre de tige, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01623298
N° MFR30320
Prix41.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique SGS® - série 3B , matériau en carbure, 5/32 po de diamètre de l’usine, 1/2 po de longueur de coupe, 3/16 po de diamètre de tige, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01623298
N° MFR30320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Usine Diamètre  
    5/32 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    3B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Non
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
30320 03B.156