Motion
31613
Moulin à bout carré SGS® - Série 16 , matériau de carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01624398
N° MFR31613
Prix31.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré SGS® - Série 16 , matériau de carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01624398
N° MFR31613

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    16
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
31613 16.250