Motion
31795
Usine à bout sphérique - série 1LB , matériau au carbure, diamètre de 7/16 po, longueur de coupe de 2 po, diamètre de tige de 7/16 po, longueur totale de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01624499
N° MFR31795
Prix176.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 1LB , matériau au carbure, diamètre de 7/16 po, longueur de coupe de 2 po, diamètre de tige de 7/16 po, longueur totale de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01624499
N° MFR31795
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
Prix176.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    2 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    7/16 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1LB
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
31795 L1B.437TA