Motion
31870
Moulin à bout carré - Série 1EL , matériau au carbure, finition/revêtement TiCN, extrémité unique, diamètre de 1/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01624572
N° MFR31870
Prix53.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série 1EL , matériau au carbure, finition/revêtement TiCN, extrémité unique, diamètre de 1/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01624572
N° MFR31870

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1EL
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
31870 E1.125TC