Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1-3/4 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Diamètre de la buse3/16 po
Détails
- Forme d’extrémitéExtrémité carrée
- Revêtement de finitionAlTiN
- Qualité du matérielMicrograin
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures3
- Traitement des côtesNon
- Série23
- Type de tigeRonde unie
- Angle conique par côté1.5 °