Motion
24B037501_30TC
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Ball End Shape, 0.186 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-3/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624932
N° MFR24B037501_30TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Ball End Shape, 0.186 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-3/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624932
N° MFR24B037501_30TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Diamètre de la buse
    0.186 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité sphérique
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Traitement des côtes
    Non
  • Série
    24
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Angle conique par côté
    1.5 °

Aperçu

Description du fabricant
32453 24.3751 30TC