Motion
33342
Ball End Mills - L3B Series, 0.1250 in Mill Dia., 0.7500 in Cutting Length, 0.1250 in Shank Dia., 2.2500 in, 57.15 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01625041
N° MFR33342
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - L3B Series, 0.1250 in Mill Dia., 0.7500 in Cutting Length, 0.1250 in Shank Dia., 2.2500 in, 57.15 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01625041
N° MFR33342

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.7500 po
  • Usine Diamètre  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    2.2500 po, 57.15 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    L3B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
33342 L3B.125

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif