Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0450 po;1.14 mm
- Angle Helix40 °
- Longueur de Coupe0.7500 po
- Usine Diamètre0.3125 po
- Longueur totale2.0000 po, 63.50 mm
- Tige Diamètre0.3125 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.0050/-0.0050 po, +0.127/-0.127 mm
- Type de finDisjoncteur (CR)
- Revêtement de finitionAlTiN, Ti-NAMITE-A
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures3
- Série61
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableNon