Motion
51104
Mèche Jobber Length - série 101 , 1/16 po, matériau en carbure, 3/4 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 1-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI01625821
N° MFR51104
Prix23.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 101 , 1/16 po, matériau en carbure, 3/4 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 1-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI01625821
N° MFR51104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/16 po
  • Cannelure Longueur  
    3/4 po
  • Angle Helix
    20 °
  • Global Longueur  
    1-1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    691781511047
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Quatre facettes
  • Série
    101
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
51104 101.062