Spécifications
Dimensions
- Taille de la mècheF
- Longueur de cannelure1-5/16 po
- Angle Helix32 °
- Longueur totale3-1/8 po
- Diamètre de la tige5/16 po
- Longueur de la tige1-7/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeDouble marge
- Revêtement de finitionAlTiN
- Numéro CUP du fabricant691781513447
- MatérielCarbure
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe145 °
- Série135
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON691781513447