Motion
74110
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre du corps de 3/8 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI01626584
N° MFR74110
Prix61.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre du corps de 3/8 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI01626584
N° MFR74110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    1
  • Série
    601
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
74110 601.375 82