Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL100
- Épaisseur de l’élément0,610 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur3.080 po
- Poids0.07 lb
Détails
- CouleurBleu
- Duromètre d’élément55 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée enveloppante à bouton-pression - unie
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514441170
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144411709
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieSW
- Capacité de couple477 po
- CUP_NON685144411709