Motion
BHA1012ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629377
N° MFRBHA1012ZOH
Prix13.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629377
N° MFRBHA1012ZOH
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
Prix13.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    12700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA1012ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA1012ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    18500 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA-1012-ZOH
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté