Motion
PHSB3
N° D’ARTICLE MI01629390
N° MFRPHSB3
Prix22.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01629390
N° MFRPHSB3
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
Prix22.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.63 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.63 po
  • Hauteur totale
    1.38 po
  • Taille du filetage
    3/16-32 UNF
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -32UNF
  • CUP_NON
    4549557048982

Aperçu

Description du fabricant
PHSB-3 EXTRÉMITÉ DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté