Motion
SCE44
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1/4 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629446
N° MFRSCE44
Prix12.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1/4 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629446
N° MFRSCE44
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
Prix12.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4375 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le SCE44 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 1/4 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur totale de 0.2500 po et un poids de 0.02 lb, conçu pour les machines miniatures et les applications légères.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    44000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    SCE
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • CUP_NON
    4012802620764

Aperçu

Description du fabricant
SCE44 ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE