Motion
STO20-X
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 15.8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629451
N° MFRSTO20-X
Prix114.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 15.8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629451
N° MFRSTO20-X
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
Prix114.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    15.8 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    6110 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4850 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    STO
  • CUP_NON
    4012802698558

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE STO20-X