Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Espacement des trous de boulon2-3/4 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-23/64 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Poids2.1 lb
Détails
- Numéro de palierUG216NL
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327036720
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327036720
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel