Motion
BUREAU MOTEUR C2-1/2 MILL

LOVEJOY INC
C2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB

Moyeu d’accouplement d’engrenage 69790400104 - 2-1/2, 22 mm, usinable, acier
N° D’ARTICLE MI01629688
N° MFRC2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB

Moyeu d’accouplement d’engrenage 69790400104 - 2-1/2, 22 mm, usinable, acier
N° D’ARTICLE MI01629688
N° MFRC2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Code de taille de raccord
    2-1/2
  • Diamètre du moyeu
    3.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    5-1/2 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001044
  • Rpm max.
    11250 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    C
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    30200 po
  • CUP_NON
    697904001044

Aperçu

Description du fabricant
BUREAU MOTEUR C2-1/2 MILL