Motion
U62R  1/2X5/8

LOVEJOY INC
U62R 1/2X5/8

68514444307 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 62 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 2.7200 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI01629720
N° MFRU62R 1/2X5/8
Prix787.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
U62R 1/2X5/8

68514444307 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 62 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 2.7200 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI01629720
N° MFRU62R 1/2X5/8
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
Prix787.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    62
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.4200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.019 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3130 po
  • Longueur totale
    2.7200 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    0.20 hp
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Matériau du ressort
    Acier
  • CUP_NON
    685144443076

Aperçu

Description du fabricant
U62R-CP-1/2X5/8