Motion
C2060H C/L S/C S/F

MORSE
C2060H C/L S/C S/F

Maillon de connexion - pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01630093
N° MFRC2060H C/L S/C S/F
Prix14.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C2060H C/L S/C S/F

Maillon de connexion - pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01630093
N° MFRC2060H C/L S/C S/F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C2060H C/L S/C S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288460046
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288460046

Aperçu

Description du fabricant
C2060H CONNEXION LIAISON-SC TYPE 324556
  • La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock