Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.75 po
- Longueur9.50 po
- Taille du port de sortie3/8 NPTF
- Poids15.50 lb
- Largeur5.00 po
Détails
- Plage de pression d'air40 à 120 psi
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale3200 psi
- Type de pompePA50 Pompe hydraulique basse pression pneumatique
- Capacité du réservoir0.45 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes105.0 po3
- Matériau du réservoirPolyéthylène haute densité
- Débit typique à 0 lb/po2128.000 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2110.000 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po288.000 po3/min
- Débit typique à 3200 lb/po228.000 po3/min
- Débit typique à Psi max.28 po3/min
- Capacité d’huile utilisable98.0 po3
Aperçu
- Pompes de sortie basse pression à vitesse unique de 3200 psi
- Moteur pneumatique réparable pour une réparation économique
- Le filtre d'entrée d'air protège le moteur—le filtre dans l'orifice de sortie protège contre les systèmes contaminés
- Réservoirs assortis pour répondre aux exigences de votre application