Motion
ORB36SA
Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Anneau extérieur
N° D’ARTICLE MI01630389
N° MFRORB36SA
Prix262.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Anneau extérieur
N° D’ARTICLE MI01630389
N° MFRORB36SA
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
Prix262.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5600 po
  • Largeur totale
    1.3900 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    ORB36SA - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Alésage 2.250 po x 3.563 po DE x 1.390 po Largeur
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molydbénum
  • Type de lubrification
    Trou/grille de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400003562
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Plat avec rainure en anneau
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Série
    ORB
  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • CUP_NON
    637400003562

Aperçu

Description du fabricant
ORB36SA