Motion
PMC-42010
Cylindre soudé réparable Prince PMC-42010 Hyd, alésage de 2 po, Longueur de course : 10 po, port SAE-8, Type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI01630415
N° MFRPMC-42010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-42010 Hyd, alésage de 2 po, Longueur de course : 10 po, port SAE-8, Type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI01630415
N° MFRPMC-42010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    20-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/8 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-42010 2X10 CYL.