Motion
65RB  RIV
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 65 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01631041
N° MFR65RB RIV
Prix34.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 65 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01631041
N° MFR65RB RIV
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
Prix34.78 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.330 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    9800 lb
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans rouleau
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182425

Aperçu

Description du fabricant
65 RIV 10FT G
  • Les chaînes sans rouleau sont idéales pour les applications de tringlerie de tension
  • Conçu et fabriqué pour résister à l’usure continue.