Motion
C2060AS  RIV

TSUBAKI (UST)
C2060AS RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01631054
N° MFRC2060AS RIV
Prix156.84 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060AS RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01631054
N° MFRC2060AS RIV
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
Prix156.84 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188366
  • Capacité de charge utile
    346 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2060HAS « 600 » RIV 10FT LG.
  • Les chaînes de la série AS sont un excellent choix pour les entraînements nécessitant à la fois une résistance à la corrosion et une capacité de charge élevée.
  • Les plaques de maillons sont fabriquées en acier inoxydable 304 et les pièces rondes sont fabriquées en acier inoxydable durci de la série 600 .
  • La série Tsubaki AS aux États-Unis a la capacité de charge la plus élevée que nous offrons.
  • Utiliser là où l’acier inoxydable est requis par les règlements de la FDA.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement