Motion
N034
Écrou de retenue - Filetage 6.659-8 , 7.8750 po de diamètre extérieur, 7.4840 po de diamètre extérieur, 1.0730 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01631319
N° MFRN034
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 6.659-8 , 7.8750 po de diamètre extérieur, 7.4840 po de diamètre extérieur, 1.0730 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01631319
N° MFRN034
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    136800 lb
  • Visage Diamètre  
    7.4840 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8750 po
  • Largeur totale
    1.0730 po
  • Filetage Taille  
    6.659-8

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-034
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
N034 ÉCROU AUTOBLOQUANT