Motion
PROTÈGE-COURROIE BG5608-21E AVEC COUVERCLE BRKTS EXP

FALK
BG5608-21E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Garde-courroie - Taille du réducteur 5608 , Hauteur 925 mm, Largeur 255 mm, Épaisseur 2210 mm
N° D’ARTICLE MI01634706
N° MFRBG5608-21E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
Prix3,787.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BG5608-21E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Garde-courroie - Taille du réducteur 5608 , Hauteur 925 mm, Largeur 255 mm, Épaisseur 2210 mm
N° D’ARTICLE MI01634706
N° MFRBG5608-21E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
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
Prix3,787.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Max centre à centre Longueur  
    1170 mm
  • Diamètre maximal de la poulie entraînée
    890 mm
  • Diamètre maximal de la poulie d’entraînement
    430 mm
  • Centre min à centre Longueur  
    1080 mm
  • Profondeur globale
    2210 mm
  • Hauteur totale
    925 mm
  • Largeur totale
    255 mm
  • Poids
    344.00 lb

Détails

  • Comprend
    Support de montage
  • Matériel
    Acier
  • Position de montage
    A3, A9, B12, B6, C3, C9, D12, D6
  • Type de produit
    Garde-courroie et pièces
  • Types de produits
    Protège-courroie
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    782934137372

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-COURROIE BG5608-21E AVEC COUVERCLE BRKTS EXP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté