Motion
L095 5/8 NKW

LOVEJOY INC
L095 5/8 NKW

68514441911 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L095, mâchoire droite, alésage de 0.625 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI01636738
N° MFRL095 5/8 NKW
Prix33.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L095 5/8 NKW

68514441911 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L095, mâchoire droite, alésage de 0.625 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI01636738
N° MFRL095 5/8 NKW
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
Prix33.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5100 po
  • Code de taille de raccord
    L095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1 po, 2.11 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    561 po
  • CUP_NON
    685144419118

Aperçu

Description du fabricant
L095-HUB-5/8-NKW