Motion
0382316
Roulement simple sphérique de cellule - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI01636784
N° MFR0382316
Prix283.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple sphérique de cellule - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI01636784
N° MFR0382316
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
Prix283.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7970 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Aérospatiale
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400088972
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    82200 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14114
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382316
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale