Motion
LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS

REXNORD INC
LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.630 po de largeur, pas de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI01636810
N° MFRLF2500TAB-2.63IN ZN-PINS
Prix92.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.630 po de largeur, pas de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI01636810
N° MFRLF2500TAB-2.63IN ZN-PINS
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
Prix92.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.6300 po
  • Chaîne Pas  
    3.0000 po
  • Épaisseur du vol
    0.31 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.81 po
  • Guide de dégagement droit
    2.97 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Poids par pied
    1.8 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier galvanisé
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210828158

Aperçu

Description du fabricant
LF2500 LF2500 NIP ZP
  • LF2500 Chaîne à dessus de table avec goupilles plaquées zinc moulées dans un matériau havane à faible friction