Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionMJ 1/2-2Z BRG
- Description longueLe MJ1/2-2ZJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.6250 po, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantMJ1/2-2ZJ
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023009497