Motion
5V2807

TB WOODS
5V2807

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 28 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01641269
N° MFR5V2807
Prix2,827.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V2807

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 28 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01641269
N° MFR5V2807

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,827.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Visage Largeur  
    5.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (3-13/16 Bore) in, 1 x 1/8 (4 to 4-1/2 Bore) in, 1 x 3/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-7/8 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre du pas
    27.9 po
  • Poids
    165.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672062374

Aperçu

Description du fabricant
5V28.0X7-J ULTRA-V SHV