Motion
315J-14
Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 315, réduction à double réduction, 14:1 rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI01641480
N° MFR315J-14
Prix12,117.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 315, réduction à double réduction, 14:1 rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI01641480
N° MFR315J-14
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
Votre prix12,117.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Taille du boîtier
    315J
  • Dimensions du boîtier
    17.1 x 8.46 x 22.4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.4 po
  • Longueur du boîtier
    17.1 po
  • Largeur du boîtier
    8.46 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    315
  • Débit maximal tr/min
    100 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5270 pi-lb
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    13:587
  • Diamètre de la poulie
    5.2000 po

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Bague conique sans clé; expédiée sans huile; roulements de rouleaux coniques; capuchons d'extrémité caoutchoutés
  • Boîtier inclus
    Non
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Option d’entraînement du convoyeur à vis CEMA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bague Taper-Grip
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315J-14
  • Puissance d’entrée maximale
    85.800 hp
  • Sortie
    Bague Taper-Grip
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Convoyeur à vis CEMA
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Embouts caoutchoutés
  • Série
    315J
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    149 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    5270 pi-lb
  • CUP_NON
    690825048549

Aperçu

Description du fabricant
315J-14 RÉDUCTEUR