Motion
RL 12 MM
Arbre métrique de longueur aléatoire - acier au carbone, diamètre de 12 mm, 166.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01641580
N° MFR12 MM RL
Prix230.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre métrique de longueur aléatoire - acier au carbone, diamètre de 12 mm, 166.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01641580
N° MFR12 MM RL
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
Prix230.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    11.99 / 12.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    166.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1566
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486360896

Aperçu

Description du fabricant
12MM CLASSE M X 166" (ALÉATOIRE)