Motion
S1864 S-4.5IN

REXNORD INC
S1864 S-4.5IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI01642125
N° MFRS1864 S-4.5IN
Prix79.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
S1864 S-4.5IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI01642125
N° MFRS1864 S-4.5IN
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
Prix79.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Poids par pied
    2.9 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    S
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210905507

Aperçu

Description du fabricant
814036219 1864K4.5
  • S1864 4.5 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Carbon Steel Top Plates