Motion
50-2LAMRB

TSUBAKI (UST)
50-2LAMRB

50-2LAMRB
N° D’ARTICLE MI01642503
N° MFR50-2LAMRB
Prix202.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2LAMRB

50-2LAMRB
N° D’ARTICLE MI01642503
N° MFR50-2LAMRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix202.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.365 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.365 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    2430 lb

Aperçu

Description du fabricant
50-2 D-LAMBDA RIV 10 PI DE SÉRIE TRANSVERSALE
  • LAMBDA pour les applications de variateur sans lubrifiant
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • Même charge maximale admissible que notre chaîne RS standard
  • Disponible en tailles de RSD40 à RSD140