Motion
1VP4012

TB WOODS
1VP4012

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644382
N° MFR1VP4012
Prix114.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
1VP4012

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644382
N° MFR1VP4012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Diamètre maximal du pas
    3-3/4 (4L/A) po, 3.22 (3L/O) po, 3.81 (5L/B) po
  • Diamètre minimal du pas
    2.27 po (3L/O), 2.57 po (4L/A), 2.98 po (5L/B)
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672019637

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 1VP40 X 1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer