Motion
16J335

TB WOODS
16J335

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 16 , alésage requis pour la bague, diamètre extérieur de 3.3500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645127
N° MFR16J335
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
16J335

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 16 , alésage requis pour la bague, diamètre extérieur de 3.3500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645127
N° MFR16J335
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    3.3500 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Numéro CUP du fabricant
    698672030380
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    16
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672030380

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 16J3.35-SH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer