Motion
BMN92215 2 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
BMN92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de prise de roulement à rouleaux - angle supérieur, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01646525
N° MFRBMN92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix6,224.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BMN92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de prise de roulement à rouleaux - angle supérieur, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01646525
N° MFRBMN92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix6,224.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    3.1300 po, 79.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    5.0600 po, 128.50 mm
  • Largeur du boîtier
    5.0600 po, 128.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.3700 po, 85.59 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Diamètre extérieur
    3.3700 po, 85.59 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Longueur totale
    8.6300 po, 219.19 mm
  • Largeur totale
    5.0600 po, 128.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.9375 po, 74.61 mm
  • Code de taille
    9
  • Espacement des fentes
    4.0800 po, 103.59 mm
  • Largeur de rainure
    1.1200 po, 28.39 mm
  • Taille du filetage du taraud
    1/8 NPT
  • Poids
    35 lb, 15.876 kg

Détails

  • Série de roulements
    ZN2000
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    256885 N, 57750 lbf
  • Type de fin
    Fermé, ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Angle supérieur
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMN92215
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    107 °C, 225 °F
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Température maximale
    107 °C, 225 °F
  • Type de montage
    Angle supérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    107 °C, 225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    256885 N, 57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    318047 N, 71500 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    2215U
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Type de joint
    Joint à contact important
  • Type de scellement
    Joint à contact important
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    318048 N, 71500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0591 Hz

Aperçu

Description du fabricant
BMN92215 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG