Motion
RAM-6
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI01646632
N° MFRRAM-6
Prix153.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI01646632
N° MFRRAM-6
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
Prix153.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    2.4380 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    8939 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    RAM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029041624

Aperçu

Description du fabricant
RAM-6 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE