Motion
10UCBN2A9.0A_F

FALK
10UCBN2A9.0A_F

09:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée adaptateur moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646749
N° MFR10UCBN2A9.0A_F
Prix18,003.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A9.0A_F

09:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée adaptateur moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646749
N° MFR10UCBN2A9.0A_F
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
Prix18,003.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    9:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    15.4 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    09:1
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    10 hp

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A9.0A F ULTRAMITE 8.578:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté