Motion
10UCBN2A14.A_G

FALK
10UCBN2A14.A_G

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646766
N° MFR10UCBN2A14.A_G
Prix18,198.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A14.A_G

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646766
N° MFR10UCBN2A14.A_G
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
Prix18,198.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    110
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215T
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    14:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A14.A G ULTRAMITE 14.16:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté