Motion
10UCBN2A18.A_F

FALK
10UCBN2A18.A_F

18:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646777
N° MFR10UCBN2A18.A_F
Prix18,003.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A18.A_F

18:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646777
N° MFR10UCBN2A18.A_F
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
Prix18,003.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    97 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    18:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A18.A F ULTRAMITE 18.25:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté