Motion
10UCBN3A71.N ULTRAMITE

FALK
10UCBN3A71.N ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 71.17:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.3750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646869
N° MFR10UCBN3A71.N ULTRAMITE
Prix22,239.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN3A71.N ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 71.17:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.3750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646869
N° MFR10UCBN3A71.N ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22,239.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    20.95 x 16.85 x 17.56 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.56 po
  • Longueur du boîtier
    20.95 po
  • Largeur du boîtier
    16.85 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 49.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    39100 po-lb à 870 tr/min
  • Ratio
    71.17:1
  • Poids
    513.50 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    25.100 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934176302

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN3A71.N ULTRAMITE 71.17:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon