Motion
10UCBN3A80.N

FALK
10UCBN3A80.N

10:1 Réduction, 80:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646875
N° MFR10UCBN3A80.N
Prix17,791.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN3A80.N

10:1 Réduction, 80:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646875
N° MFR10UCBN3A80.N
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
Prix17,791.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    60 N-m;500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    10:1
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN3A80.N ULTRAMITE 79.08:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté