Motion
10UCBN3A112A °C

FALK
10UCBN3A112A_C

112:1 Réduction, 112:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646888
N° MFR10UCBN3A112A_C
Prix25,596.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN3A112A_C

112:1 Réduction, 112:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646888
N° MFR10UCBN3A112A_C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25,596.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T, 145T
  • Rapport nominal
    112:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    112:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po
  • Poids
    27.5 lb

Détails

  • Ratio réel
    112.00:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    112:1
  • Série
    Série 2000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN3A112A C ULTRAMITE 112.8:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon