Motion
10UCFN2A28.A_D

FALK
10UCFN2A28.A_D

28:1 Réduction, 28:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.1250 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647043
N° MFR10UCFN2A28.A_D
Prix19,207.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A28.A_D

28:1 Réduction, 28:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.1250 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647043
N° MFR10UCFN2A28.A_D
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
Prix19,207.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    62.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1050
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    28:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10UCFN2A28.A
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    650 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Réduction
    28:1
  • Type de scellement
    Nitrile
  • Série
    ULTRAMAX
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1050 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A28.A D ULTRAMITE 29.99:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté