Motion
10UCFN2A28.A_F

FALK
10UCFN2A28.A_F

28:1 Réduction, 28:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 34.93 mm, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01647045
N° MFR10UCFN2A28.A_F
Prix20,307.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A28.A_F

28:1 Réduction, 28:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 34.93 mm, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01647045
N° MFR10UCFN2A28.A_F
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
Prix20,307.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Couple de sortie maximal
    321.99 N-m;2850
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    28:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    69.85 mm;2.7500 po
  • Poids
    34.019 kg, 75 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10UCFN2A28.A_F
  • Puissance d’entrée maximale
    2.8 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    28:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    2850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A28.A F ULTRAMITE 29.99:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté