Motion
NUTR3072-X
Rouleau à fourche plate - 72 mm de diamètre, 30 mm d’alésage, 28 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01659302
N° MFRNUTR3072-X
Prix277.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 72 mm de diamètre, 30 mm d’alésage, 28 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01659302
N° MFRNUTR3072-X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix277.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.84 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14600 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802430530

Aperçu

Description du fabricant
NUTR3072-X-A