Motion
4273461
Manomètre industriel - série 211.11 , 5000 psi, 10 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01659550
N° MFR4273461
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre industriel - série 211.11 , 5000 psi, 10 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01659550
N° MFR4273461
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    10 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type hélicoïdal
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier peint en noir
  • Caractéristiques de conception
    Jauges de gaz comprimé
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    5000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Verre plat pour instruments
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    211.11
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
211.11 10 5000PSI/BAR 1/2 B
  • Pour les usines et les équipements où les valeurs mesurées doivent être lues à distance.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer